562800 H562800 Automatikschweißmaske 9100Air ohne ADF

3M-H562800 H562800 Automatikschweißmaske 9100Air ohne ADF

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:562800
Rubix:998941
Hersteller:7000044532
EAN:4046719430994
3M-H562800 H562800 Automatikschweißmaske 9100Air ohne ADF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 562800 H562800 Automatikschweißmaske 9100Air ohne ADF


Dieses 3M™ Speedglas™ Umrüstkit für den Schweißhelm 9100 Air ist die ideale Lösung für Fachkräfte, die ihre Atemschutzsysteme aufrüsten möchten, ohne das gesamte Equipment austauschen zu müssen. Es ermöglicht die Umwandlung eines herkömmlichen 9100 Helms in die Air-Variante, kompatibel mit dem gebläseunterstützten Adflo™ Atemschutzsystem – eine wirtschaftliche, praxisgerechte und zuverlässige Lösung zur Steigerung von Sicherheit und Komfort beim Schweißen.

Eigenschaften:
Das 3M™ Speedglas™ 9100 Air Umrüstkit überzeugt durch ein durchdachtes Design, das einen reibungslosen Wechsel zwischen Helmvarianten ohne Leistungsverlust ermöglicht. Enthalten ist eine 9100 Air Helmschale, die den vorhandenen Automatik-Schweißfilter (kompatibel mit den Modellen 9100 V, X, XX und XXi) nahtlos integriert. Der mitgelieferte Anschlusschlauch gewährleistet eine effiziente Zufuhr von gefilterter Luft durch das Adflo™ System und verbessert die Atemluftqualität während des Einsatzes. Ein robuster Tragebeutel ist ebenfalls enthalten – ideal für Transport und Schutz des gesamten Systems.

Spezifikationen:
• Gewicht ca. 265 g (inkl. SideWindows™)
• Kompatibel mit 9100 V, X, XX und XXi Schweißfiltern
• Erweiterte periphere Sicht dank seitlicher Sichtfenster
• Passend für Kopfumfänge von 50 bis 64 cm
• Helmmaterialien: PPA-Helmschale, PA-Frontrahmen, PC-Sichtfenster, Kopfband aus PA, PP, TPE und PE, Gesichtsabdichtung aus Polyester/Baumwoll-Gemisch
• Inklusive Transporttasche (3M Artikel-Nr.: 790101)
• Tasche mit horizontalen und vertikalen Tragegriffen
• Material der Tasche: strapazierfähiges Synthetikgewebe, außen schwarz, innen rot

Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Mechanische Prüfzeichen: 3M 1 BT N (optische Klasse 1, Stoßfestigkeit BT, Beschlagfestigkeit N)
• EN 166: Augen- und Gesichtsschutz gegen mittlere Aufprallenergie (Kennzeichnung BT)
• EN 175: Gesichtsschutz beim Schweißen (Kennzeichnung B)
• EN 12941 TH2 & TH3: Atemschutzsystem mit Gebläseunterstützung, nomineller Schutzfaktor 50 (TH2) und 500 (TH3)
• EN 14594 3B: Atemschutz mit Druckluftzufuhr, nomineller Schutzfaktor 200

Markeninformationen:
3M ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und technologische Innovation. Seit über einem Jahrhundert entwickelt 3M hochwertige und langlebige Lösungen für Industrie und Handwerk. Die Produktlinie Speedglas™ gilt als Maßstab im Bereich des Augen- und Gesichtsschutzes für Schweißer. 3M beschäftigt weltweit Tausende Mitarbeitende in über 70 Ländern und investiert jährlich rund 6 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Stärken

• Umrüstung vom Standardhelm zum 9100 Air Helm
• Kosteneinsparung durch Weiterverwendung des vorhandenen Filters
• Verbesserter Atemschutz durch Adflo™ System
• Robuste, passgenaue Transporttasche im Lieferumfang
• Modulares, individuell anpassbares Schutzsystem
• Schnelle und einfache Inbetriebnahme
• Beibehaltung der optischen Filterleistung

Anwendungen

Das Upgrade-Kit für den Speedglas™ 9100 Air Helm richtet sich an Schweißprofis, die eine verbesserte Atemschutzlösung suchen, ohne ihr gesamtes Equipment zu ersetzen. Besonders geeignet ist es für Arbeitsumgebungen mit regelmäßiger Rauch- und Partikelbelastung – etwa in Schweißwerkstätten, auf Baustellen oder in metallverarbeitenden Betrieben. Kompatibel mit dem 3M™ Adflo™ System, lässt sich das Kit einfach in ein vollwertiges Atemschutzsystem integrieren. Es bietet eine kosteneffiziente, effektive und schnell umsetzbare Lösung für alle, die bereits mit einem 9100 Automatikfilter arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)269x310x349 mm
Gewicht der Verpackung1345 g
Typersatzteil
Gewicht612 g
343,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen