617820 Gebläseeinheitmit Schweißmaske
3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator System mit 3M™ Speedglas™ G5-01 Series Schweißerschutzhelm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100256131
Rubix:3474141
Hersteller:7100256131
EAN:04054596920828



Technische Zusammenfassung
| Typ | angetriebenes luftreinigungssystem mit schweißerhelm und schweißerfilter |
|---|
Dokumente
Produktdetails : 617820 Gebläseeinheitmit Schweißmaske
Das 3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator mit Speedglas™ G5-01 Series Heavy-Duty Welding Helmet System bietet Schweißern einen hocheffizienten Atemschutz mit Partikeln in einem robusten und kompakten Design mit ergonomischer, einstellbarer Kopfaufhängung für Arbeiten unter schweren Bedingungen. Das klappbare Schweißerschutzschild ermöglicht ein klares, weithin sichtbares Schutzvisier zum Schleifen und Einrichten. Die 3M™ Adflo™ Atemschutzmaske verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz gegen bestimmte Dämpfe zu bieten, oder über ein Geruchsfiltermodul. Akustische und optische Alarme signalisieren einen niedrigen Luftstrom und einen niedrigen Batteriestand. Erhältlich mit zwei verschiedenen Auto-Darkenig-Objektiven (VC/TW). Aufbewahrungs-/Transporttasche der Serie G5 im Lieferumfang enthalten.
Das 3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator System mit 3M™ Speedglas™ Schweißerhelm der Serie G5-01 bietet alle Vorteile unseres Schweißerhelms der Serie G5-01 mit unserem praktischen Adflo™ Powered Air Purifying Respirator System.
Stärken
Robustes, kompaktes Design; ergonomische, einstellbare Kopfaufhängung; klappbares Schweißerschutzschild ermöglicht ein klares, weites Sichtschutzvisier zum Schleifen und Einrichten; erhältlich in zwei verschiedenen Optionen mit automatisch verdunkelnden Gläsern (VC/TW); akustische und visuelle Alarme signalisieren geringen Luftstrom und niedrigen Batteriestand; Aufbewahrungs-/Transporttasche der G5-Serie im Lieferumfang enthalten
Anwendungen
Verwendung für Schweißanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | angetriebenes luftreinigungssystem mit schweißerhelm und schweißerfilter |
|---|---|
| Gewicht | 665 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.191,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.608,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen