617839 Schweissmaske G5-01 mit Schweissfilter G5-01/03VC
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100338838
Rubix:3790875
Hersteller:7100338838
EAN:00068060858092
Dokumente
Produktdetails : 617839 Schweissmaske G5-01 mit Schweissfilter G5-01/03VC
Das 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem mit Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske Serie G5-01 bietet Arbeitern in belastungsintensiven Umgebungen einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Bebänderung. Das hochklappbare Schweißerschutzschild ermöglicht ein transparentes Schutzvisier mit weitem Sichtfeld für Schleif- und Einrichtarbeiten. Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen. Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand. Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.
Das 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01 bietet alle Vorteile unserer Schweißmaske Serie G5-01.
Stärken
Robustes, kompaktes Design;Ergonomische, einstellbare Bebänderung;Das hochklappbare Schweißerschutzschild ermöglicht ein transparentes Schutzvisier mit weitem Sichtfeld für Schleif- und Einrichtarbeiten;Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW).;Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand;Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweißhelm |
|---|---|
| Gewicht | 665 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.488,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.961,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
