834017 PP40690008, schwere Ausführung H834005

3M™ Schweißschutz-Luftschläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:834017
Rubix:2712051
Hersteller:7000044527
EAN:4046719378647
SPEEDGLAS ADFLO LUFTSCHLAUCH, NEOPREN PP40690008, schwere Ausführung H834005

Technische Zusammenfassung

Typatemschlauch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 834017 PP40690008, schwere Ausführung H834005


Austausch-Luftschläuche für das 3M™ Speedglas™ Druckluftsystem und das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse.
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter bieten Schutz vor Gefährdungen durch eine Reihe von Partikeln und Gasen. Diese mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläsesystem kompatiblen Filter sind einfach zu verwenden, leicht zu installieren und bieten hocheffizienten Schutz. Die Konstruktion ermöglicht es dem Benutzer, Partikel- oder Gasfilter unabhängig voneinander auszutauschen; es besteht keine Notwendigkeit, beide gleichzeitig auszutauschen.

Stärken


• Austausch-Luftschläuche für 3M™ Atemschutzausrüstung für Schweißarbeiten
• Verbindet die Schweißmaske mit dem Druckluft- bzw. dem Gebläseatemschutzsystem
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
• 3M Originalzubehör

Anwendungen

Baugewerbe - Metallindustrie - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung469,55 g
Typatemschlauch
99,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,82 € inkl. MwSt.