617809 Schweißermaske G5-01
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:617809
Rubix:3862302
Hersteller:7100258326
EAN:04054596920743



Technische Zusammenfassung
| Typ | 3m™ adflo™ gefiltertes atemschutzsystem mit luftzufuhr mit 3m™ speedglas-schweißhaube |
|---|
Dokumente
Produktdetails : 617809 Schweißermaske G5-01
Das 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01 bietet alle Vorteile unserer Schweißmaske Serie G5-01.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie ist für zahlreiche Arbeitssituationen ideal geeignet. Dazu gehört auch das Arbeiten in der Höhe oder an Einsatzorten, an denen schwere Maschinen im Einsatz sind oder mit anderen Gefährdungen zu rechnen ist. Unsere belüfteten Schutzhelme entsprechen den Zertifizierungsanforderungen der Normen EN 12492 und EN 397. Dank des speziellen Umstellsystems mit 4-Punkt-Kinnriemen können sie je nach Sicherheitsanforderung am Arbeitsplatz einfach auf die eine oder die andere Norm eingestellt werden. Sie verfügen über ein randloses Design, das von modernen Kletterhelmen inspiriert ist. Dieses erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben, sodass mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden können. Mit sechs verschiedenen Einstellungen kann die Länge der Bebänderung vorn und hinten an unterschiedliche Kopfformen angepasst werden. Mit dem leicht zu drehenden 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In diese Helme ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie integriert. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Diese Schutzhelme sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Die Helme der Serie X5000 sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen. Hinweis: Die Schutzhelme der Serie X5000 können entweder im Modus EN 12492 (Industriehelme) oder im Modus EN 397 (Bergsteigerhelme) getragen werden, jedoch können sie nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen.
Stärken
• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomische, einstellbare Bebänderung
• Das hochklappbare Schweißerschutzschild ermöglicht ein transparentes Schutzvisier mit weitem Sichtfeld für Schleif- und Einrichtarbeiten
• Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW).
• Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand
• Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3m™ adflo™ gefiltertes atemschutzsystem mit luftzufuhr mit 3m™ speedglas-schweißhaube |
|---|---|
| Gewicht | 5949 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.852,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.204,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage