637700 Gebläseatemschutzsystem ohne Schweißfilter m.G5-03 Maske
3M™ Speedglas™ Schweißmaskensysteme G5-03 Pro Air mit 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:637700
Rubix:3854600
Hersteller:7100318463
EAN:04064035137502
Dokumente
Produktdetails : 637700 Gebläseatemschutzsystem ohne Schweißfilter m.G5-03 Maske
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air wurde für den vielseitigen Schweißer entwickelt. Zusammen mit der individuellen Anpassung, wie die Luft geleitet wird und wie Sie die Schweißmaske für zusätzlichen Schutz konfigurieren, verfügt die G5-03 Pro Air über unsere Natural Color Technology, Variable Color Technology (VC) und einen Heftschweißmodus (TW). Mit der optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen.
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro wurde speziell für den vielseitigen Schweißer entwickelt. Mit dem Helm können Sie durch unsere neue Tap-Umschaltfunktionalität zwischen Schweiß- und Schleifaufgaben wechseln. Die Schweißmaske G5-03 Pro lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Unterstützt 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01/03VC) und den Heftschweißmodus (bei G5-01/03TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr von Ihrem Werkstück sehen. Ein optionales Helmadaptersystem ermöglicht außerdem den Anschluss eines Schutzhelms für Schweißer, die einen Kopfschutz benötigen.
Stärken
• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
• SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03
• Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW)
• Kompatibel mit vielen Zubehörteilen
• Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren
Anwendungen
Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweißer-atemschutzsysteme |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.462,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.740,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen