637730 Gebläseatemschutzsystem mit Schweißfilter G5-01/03VC
3M™ Speedglas™ Schweißmaskensysteme G5-03 Pro Air mit 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:637730
Rubix:3476528
Hersteller:7100318468
EAN:04064035137465
Dokumente
Produktdetails : 637730 Gebläseatemschutzsystem mit Schweißfilter G5-01/03VC
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air wurde für den vielseitigen Schweißer entwickelt. Zusammen mit der individuellen Anpassung, wie die Luft geleitet wird und wie Sie die Schweißmaske für zusätzlichen Schutz konfigurieren, verfügt die G5-03 Pro Air über unsere Natural Color Technology, Variable Color Technology (VC) und einen Heftschweißmodus (TW). Mit der optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen.
Das 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem bietet zusammen mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air alle Vorteile unseres praktischen Gebläseatemschutzsystem Adflo™. Für Arbeiter bietet die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air zusammen mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem Adflo™ in belastungsintensiven Umgebungen einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Beb Änderung. Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen. Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand. Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.
Stärken
• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
• SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03
• Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW)
• Kompatibel mit vielen Zubehörteilen
• Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren
Anwendungen
Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweißer-atemschutzsysteme |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.124,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.527,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort