832000 Ersatzfiltergebläsemit Elektronik, 832000 1 Stück
3M™ Adflo™ Ersatzfiltergebläse mit Elektronik
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:832000
Rubix:3480653
Hersteller:7000044338
EAN:7319578320001

Dokumente
Produktdetails : 832000 Ersatzfiltergebläsemit Elektronik, 832000 1 Stück
Die 3M™ Adflo™ Ersatzfiltergebläse mit Elektronik ist unser Austausch-Atemschutzgebläse für die Verwendung mit Originalgürtel, -filter und -filterdeckel, -batterie und -ladegerät.
Austausch-Luftschläuche für das 3M™ Speedglas™ Druckluftsystem und das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse. Verbindet die Schweißmaske mit dem Druckluft- bzw. dem Gebläsesystem. Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer.
Stärken
• 3M™ Adflo™ Ersatzfiltergebläse mit Elektronik
• Abhängig von den verwendeten Filtern kann Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen geboten werden, wie sie bei Schweißprozessen häufig auftreten
• Lässt sich an 3M™ Speedglas™ Atemschutz-Schweißmasken und ausgewählte 3M™ Versaflo™ Masken anschließen.
• Regulierbarer Luftstrom von 170 und 200 Litern pro Minute für zusätzlichen Komfort
• Die Batterie wird innerhalb von 4 bis 5 Stunden vollständig geladen und hat eine Betriebsdauer von 7 bis 9 Stunden
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 183x230x284 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1053 g |
| Klasse | x |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
693,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage