866385 Automatikschweißhelm G-SPARK mit externer Luftzuführung

Belüftete g-spark tech

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:866385
Rubix:3291029
EAN:3660338205231
866385 Automatikschweißhelm G-SPARK mit externer Luftzuführung

Technische Zusammenfassung

Typkapuze

Dokumente

Produktdetails : 866385 Automatikschweißhelm G-SPARK mit externer Luftzuführung


Die belüftete Schweiß- und Schleifhaube GISS G-Spark Tech bietet zuverlässigen Schutz bei Schweiß- und Schleifarbeiten. Sie kombiniert eine leistungsstarke automatische Schweißschutzkassette mit einem gefilterten Belüftungssystem, um die Exposition gegenüber Partikeln deutlich zu reduzieren. Das ergonomische Design und das große Sichtfeld gewährleisten präzises und sicheres Arbeiten – selbst bei langen Einsätzen.

Eigenschaften:
Dieses PAPR-System vereint fortschrittlichen Augenschutz mit außergewöhnlichem Tragekomfort. Die automatische Schweißkassette bietet eine variable Schutzstufe von DIN 9 bis DIN 13 und eine schnelle Aufhellzeit, sodass der Schweißer in allen Lichtverhältnissen präzise arbeiten kann.
Vier unabhängige Lichtbogensensoren sorgen für eine zuverlässige Erkennung, während die seitlichen Panoramafenster aus Polycarbonat ein Sichtfeld von 160° ermöglichen. Die integrierte klare Schleifscheibe aus 1 mm Polycarbonat bietet optimale Sicht beim Schleifen.
Der rundum schützende Helm mit vierfach verstellbarem Kopfband gewährleistet dauerhaften Komfort – auch bei langem Tragen. Das TH2-Atemschutzsystem mit PRSL-Filter und Verstopfungsalarm schützt effektiv vor festen und flüssigen Partikeln und unterstützt die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards in industriellen Umgebungen.

Spezifikationen:
• Automatische Schweißkassette: variable Schutzstufe DIN 9 – 13
• Heller Zustand: DIN 4
• Reaktionszeit: 0,1 ms
• Sichtfeld: 93 × 43 mm
• Sensoren: 4 unabhängige Lichtbogensensoren
• Seitenscheiben: Polycarbonat DIN 5
• Klare Schleifscheibe: Polycarbonat 1 mm
• Kopfband: Verstellung in Höhe, Breite, Neigung und Tiefe
• Filterklasse: TH2 mit wiederverwendbarem PRSL-Filter und integriertem Vorfilter
• Akkulaufzeit (Li-Ion): 10 Stunden
• Luftstrom: 180 l/min (Standard) / 220 l/min (Boost)
• Alarme: Filterverstopfung, niedriger Batteriestand (akustisch + optisch)
• Zubehör: gepolsterter Gürtel, Aufbewahrungstasche

Normen:
Die Haube und das Atemschutzsystem tragen die CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Alle Komponenten entsprechen den geltenden europäischen Normen:
• EN 166 B: Augenschutz gegen Partikel mittlerer Energie
• EN 175 B: Schutz beim Schweißen und Schleifen
• EN 379: Automatische Schweißschutzkassette
• EN 12941 (TH2/PRSL): Atemschutz mit gebläseunterstütztem Filtersystem

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt GISS hochwertige PSA-Lösungen für Industrie, Handwerk und Wartung in ganz Europa. Als exklusive Marke von Rubix beliefert GISS rund 40 000 Kunden mit zuverlässigen, wirtschaftlichen und normgerechten Schutzlösungen.
Das Sortiment umfasst Produkte für Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem-, Gehör-, Hand-, Körper- und Fußschutz sowie Absturzsicherung. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit bietet GISS innovative, geprüfte und zertifizierte Produkte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stärken

• Vielseitiger Schutz für verschiedene Schweißverfahren (MIG/MAG, TIG, Lichtbogen) und Schleifanwendungen
• Panoramasichtfeld von 160° für maximale Übersicht im Arbeitsbereich
• Effiziente TH2-Filtration mit wiederverwendbarem PRSL-Filter und Vorfilter für längere Filterstandzeiten
• Ergonomischer Komfort dank vierfach verstellbarem Kopfband und gepolstertem Gürtel zur Reduzierung von Ermüdung bei langen Einsätzen

Anwendungen

Die G-Spark Tech Schweißhaube ist ideal für professionelle Schweißer in der Metallverarbeitung, Anlagen- und Maschinenbau sowie auf Industriebaustellen. Sie eignet sich perfekt für Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei denen Schweiß- und Schleifprozesse kombiniert auftreten. Sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet, bietet sie zuverlässigen Schutz in staubigen oder rauchintensiven Arbeitsumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkapuze
1.078,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.283,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage