UVEX 9194171 I-WORKS SCHUTZBRILLE UVEX 9194171 I-WORKS SCHUTZBRILLE

I-Works Uvex-Brille

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9194171
Rubix:2878861
Hersteller:9194171
EAN:4031101598772
UVEX 9194171 I-WORKS SCHUTZBRILLE UVEX 9194171 I-WORKS SCHUTZBRILLE

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UVEX 9194171 I-WORKS SCHUTZBRILLE UVEX 9194171 I-WORKS SCHUTZBRILLE


Die Uvex i-works Schutzbrille vereint modernes Design, hohen Tragekomfort und hervorragende Leistung – eine ideale Lösung für Fachkräfte in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Sie bietet effektiven Schutz gegen mechanische Einwirkungen, während die spezielle Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung für eine jederzeit klare Sicht sorgt. Dank ihres sportlichen und ergonomischen Designs ist sie optimal für den dauerhaften Einsatz geeignet und erfüllt selbst die höchsten Anforderungen professioneller Anwender.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille zeichnet sich durch ihr Panorama Sichtfeld aus, das eine breite Rundumsicht und zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen bietet. Dank der uvex Duo-Komponenten-Technologie kombiniert sie eine robuste Außenschale mit einer weichen, flexiblen Innenseite, die für außergewöhnlichen Tragekomfort und eine perfekte Passform sorgt. Die uvex supravision excellence-Beschichtung garantiert eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Beschlagen auf der Innenseite und eine erhöhte Kratzfestigkeit auf der Außenseite, was sowohl die Sicht als auch die Lebensdauer der Brille verbessert.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Bügelbrille
• Gläsermaterial: Polycarbonat (PC)
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Glasvarianten:
o Farblos: UV 400 2C-1,2 1 FTKN
o Grau getönt: UV 400 5-2,5 1 FTKN
• UV-Schutz: UV 400
• Sichtfeld: Panoramablick für erweiterten Sichtbereich
• Rahmenmaterial: Robuster, langlebiger Kunststoff
• Farben: Anthrazit & Blau
• Rutschfeste Bügel für sicheren Sitz
• Metallfrei
• Flache Bügelenden mit Öffnung zur Befestigung eines Brillenbands

Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 (Persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter). Sie bietet zuverlässigen Schutz gegen UV-Strahlen bis 400 nm und gewährleistet damit höchste Sicherheit für den Träger.

Markeninformationen:
Uvex ist eine weltweit anerkannte Marke für Schutz- und Sicherheitsausrüstung, sowohl für den professionellen Einsatz als auch für Freizeitaktivitäten. Das Unternehmen ist in zwei Hauptbereiche gegliedert:
• Uvex sports group bietet eine breite Palette an Produkten wie Helme für Radsport, Wintersport und Reitsport sowie Ski-, Sport- und Freizeitbrillen. Als offizieller Partner des internationalen Spitzensports rüstet Uvex über 1.000 Profi-Athleten weltweit aus.
• Uvex safety group ist auf Arbeitssicherheit spezialisiert und entwickelt persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den gesamten Körper – von Schutzhelmen bis hin zu Sicherheitsschuhen.

Stärken

• Erweitertes Sichtfeld: Panoramagläser bieten eine breite Rundumsicht.
• Effektiver Schutz: Zuverlässiger Schutz vor mechanischen Einwirkungen und Chemikalien.
• Hochwertige Beschichtung: uvex supravision excellence sorgt für Antibeschlag-Innenseite und kratzfeste Außenseite.
• Ergonomisches Design: Weiche, rutschfeste Bügel für maximalen Tragekomfort.
• Sportliche und moderne Optik: Geeignet für Männer und Frauen.
• Perfekte PSA-Kompatibilität: Optimal kombinierbar mit anderer Schutzausrüstung.

Anwendungen

Diese Schutzbrille eignet sich besonders für den Einsatz in der Baubranche sowie für industrielle Umgebungen, in denen mechanische Einwirkungen und Chemikalien ein Risiko darstellen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbegrau
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolyurethan
10,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung