SJ3540/125 Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 12mm x 45,7m, 5,7mm
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1026857
Rubix:3478735
Hersteller:7100108766
EAN:04054596271166

Produktdetails : SJ3540/125 Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 12mm x 45,7m, 5,7mm
3M™ Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff zeichnet sich durch hohe Soforthaftung aus und eignet sich u.a. für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.
Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.
Stärken
Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff
Pilzkopfverschluss
Kosten senken
Produktivität steigern
Pilzkopfverschluss
Kosten senken
Produktivität steigern
Anwendungen
Indoor Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 45,7 m |
| Farbe | schwarz |
| Typ | flexibler druckverschluss sj3540/125 |
| Temperaturbeständigkeit | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
937,88 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.116,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage