6051 PP40410001, Bajonettverschluss

3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000034751
Rubix:1531029
Hersteller:7000034751
GAS- UND KOMBINATIONSFILTER S6051, A1 PP40410001, Bajonettverschluss

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 6051 PP40410001, Bajonettverschluss


3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Mit 3M™ Spezialpartikelmasken erhalten Sie zuverlässigen und effektiven FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz gegen Staub, Nebel und geringe Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind. Sie sind mit einer Aktivkohleschicht ausgestattet, die vor lästigen Gerüchen schützt, und eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen beim Schweißen oder bei der Abfallsortierung. Unser leichtes, vorgeformtes Design ist robust und formstabil, und die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder sorgen für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.

Stärken


• CE-geprüft zum Schutz gegen eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen, je nach gewähltem Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Nach hinten geschwungenes, flaches Design für ein optimiertes Sichtfeld und Gleichgewicht
• Leicht, mit geringem Atemwiderstand
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Die breite Anwendungspalette kann dazu beitragen, den Bestandsbedarf zu reduzieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung

Anwendungen

Geeignet für wiederverwendbare Halb- und Vollmasken von 3M™ mit Bajonettanschluss; Verwendung zum Schutz in gefährlichen Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Typa1
Klassea1
Anschlussbayonet connector
7,75 exkl. MwSt.
/ Stück
9,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std