Referenzen
3M:7000029735
Rubix:1530896
Hersteller:7000029735
EAN:00051131529076






Technische Zusammenfassung
| Typ | partikelfilter |
|---|---|
| Klasse | p3r+ gerüche organische dämpfe + gerüche saure gase |
Dokumente
Produktdetails : 2138 PP40420004
3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Staub, Nebel und andere Gefahren durch Partikel. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie haben einen Anschluss im Bajonettstil, der zu jeder 3M™ Wiederverwendbaren Bajonett-Atemschutzmaske passt. Sie bieten wenig Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske.
Die 3M™ Überbrille Serie 2800 ist ein Augenschutz, der nahezu ohne Beeinträchtigung über Korrektionsbrillen getragen werden kann. Für eine optimale Passform verfügt die Überbrille über vier einstellbare Bügellängen. Die weichen Bügel mit schlankem Design stellen sicher, dass es beim Tragen von Korrektionsgläsern kaum zu Beeinträchtigungen kommt. Die neigbare Scheibe wiederum gewährleistet einfache Anpassbarkeit und Tragekomfort. Die feste Polycarbonatscheibe bietet hervorragende Abdeckung und ein ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit. Durch ihre Antikratz-Beschichtung bietet die Scheibe längere Haltbarkeit.
Stärken
• CE-geprüft für Umgebungen, die Partikel enthalten. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Wiederverwendbare Halb- und Vollmasken
• Filter können dazu beitragen, die Inhalationsexposition gegenüber einer Vielzahl von Stäuben, Sprühnebeln und anderen Partikeln, einschließlich bestimmter biologischer Partikel in der Luft, zu verringern
• Advanced Electret Filtermedium (AEM) wurde entwickelt, um leichten und einfachen Atemkomfort zu bieten
• Vierteldrehung für eine schnelle und einfache Befestigung
• Funkenfest
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Schutz vor festen und flüssigen Partikeln
Technische Informationen
Attribute
| Typ | partikelfilter |
|---|---|
| Klasse | p3r+ gerüche organische dämpfe + gerüche saure gase |
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss | bayonet connector |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std