5210050000. PP40170001 Faltmaske Aura 9322+, FFP2 NR D
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:9322+
Rubix:1531320
Hersteller:7000088722
EAN:4054596787124

Produktdetails : 5210050000. PP40170001 Faltmaske Aura 9322+, FFP2 NR D
Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem neu entwickelten Filtervlies. Die Vorteile der Partikelmaske beginnen mit einer guten Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - insbesondere in Verbindung mit ihrem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Dieses Ventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Für komfortables Atmen sorgt zudem die neue Filtertechnologie. Sie kombiniert die Vorteile der 3M™ Electret Filtertechnologie mit denen der neuen fortschrittlichen Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung. So liegt hier der durchschnittliche Einatemwiderstand mit 68 % deutlich niedriger als der maximal zulässige Wert der EN 149:2001+A1:2009. Zwei weitere Vorteile der Maske liegen in ihrem dreiteiligen Design: Einerseits führt es zu mehr Komfort und zu problemlosen Sprechen, andererseits lässt sich die Maske flach falten und ist somit zur praktischen Mitnahme geeignet. Ideal ist auch ihre spezielle Gestaltung der Nasenregion, denn sie passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren und ermöglicht damit eine gute Passform sowie einen sicheren Dichtsitz. Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ist hygienisch einzeln verpackt und hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.
9322+ Aura Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Cool Flow Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
Stärken
Neueste 3M™ Filtertechnologie;Siegelpunkte auf der Maskenoberseite;Spezielle Gestaltung der Nasenregion;Innovative Kinnlasche;3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung;Einzelverpackung;Auch erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil;In den Schutzstufen FFP 1 NR D bis FFP 3 NR D
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
Anwendungen
Schutz vor Feinstäuben und Nebeln
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp2 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | faltbar |
| Farbe | weiß |
| Herkunftsland | GB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:7100258909
- rubix:3474130
- hersteller:7100258909
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
3,08 € exkl. MwSt./ Stück