836010 PP40700004, Pack 5 St.

3M™ Adflo™ Gebläseeinheit-Vorfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:836010
Rubix:2712743
Hersteller:7100080248
SPEEDGLAS ADFLO VORFILTER H836010 PP40700004, Pack 5 St.

Technische Zusammenfassung

Typvorfilter

Produktdetails : 836010 PP40700004, Pack 5 St.


Austausch-Partikelvorfilter für 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsysteme (PAPR). Wird in die Filterabdeckung des Adflo™ Gebläses zwischen Funkensperre und Hochleistungs-Partikelfilter eingesetzt.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.

Stärken


• Austausch-Partikelvorfilter für die Verwendung mit 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläsen
• Fangen große Partikel auf, die sonst den Partikelfilter verstopfen könnten
• Ersatzteil
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typvorfilter
21,32 exkl. MwSt.
/ Packung
25,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std