9959680025 Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG5 G1.Zoll
Filter
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94010025, 9959680025
Rubix:1545618
Hersteller:9959680025

Produktdetails : 9959680025 Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG5 G1.Zoll
Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG5 G1." RIEGLER
Filter Serie multifix Ausführung: Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Mit halbautomatischem Ablassventil. Anwendung: Zur Reinigung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar.
Filter Serie multifix Ausführung: Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Mit halbautomatischem Ablassventil. Anwendung: Zur Reinigung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9959680025 filter multifix g1 max.16bar poly-behä |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
