7586 7586 Filteranschluss f. Halbmasken Serie 7500
3M™ Ersatzteile & Zubehör für Halbmaske Serie 7500
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7586
Rubix:1530484
Hersteller:7000029733
EAN:00051131529021
Produktdetails : 7586 7586 Filteranschluss f. Halbmasken Serie 7500
Bei dem 3M™ Filteranschluss 7586 handelt es sich um ein Ersatzteil bzw. Zubehör für die Halbmasken Serie 7500 von 3M.
7586 Filteranschluss
Stärken
Hautfreundlicher und sehr angenehm zu tragender Maskenkörper aus Silikon
Packung enthält zwei Einatemventile und ein Ausatemventil
Zur Verwendung mit den 3M™ Halbmasken Serie 7500
Packung enthält zwei Einatemventile und ein Ausatemventil
Zur Verwendung mit den 3M™ Halbmasken Serie 7500
Anwendungen
Lackierarbeiten, Anmischen von Farben und Einsatz von Klebstoffen. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Die Schutzstufen der Masken richten sich nach den jeweils eingesetzten Filtern
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zubehör und ersatzteile |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage