TR-6100FC PP40640004, Filterabdeckung für ABE1P Filter
3M™ Filterdeckel
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100021248
Rubix:2483033
Hersteller:7100021248
EAN:00689330107087

Produktdetails : TR-6100FC PP40640004, Filterabdeckung für ABE1P Filter
Der 3M™ Versaflo™ TR-6100FC Filterdeckel ist ein unverzichtbares Zubehörteil, das die Filter TR-6110E und TR-6130E vor physischen Schäden schützt und die Lebensdauer des TR-600-Filtersystems optimiert. Bei dieser Ersatzabdeckung handelt es sich um ein offizielles 3M™-Produkt.
Eigenschaften:
Dieser 3M Filterdeckel ist ein ideales Ersatzteil für eine gerissene, gebrochene oder beschädigte Originalabdeckung. Er bietet einen effektiven Schutz vor physischen Einwirkungen und hält zusätzliche Zubehörteile wie Vorfilter oder Funkenfänger sicher an ihrem Platz. Dank seines durchdachten Designs kann er sogar während Dekontaminationsduschen verwendet werden. Das Sichtfenster ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Filteretiketts. Zudem lässt sich der Filterdeckel intuitiv und mühelos am 3M Versaflo TR-600 Gebläse-Atemschutzsystem befestigen, welches speziell für den Asbestschutz entwickelt wurde.
Spezifikationen:
• 3M Referenz: TR-6100FC
• Produkttyp: Filterabdeckung
• Kompatibilität: Versaflo TR-600-System mit TR-6110E oder TR-6130E Filter
• Material: ABS und Polycarbonat
• Höhe: 13,3 cm
• Breite: 12,7 cm
• Länge: 26,0 cm
• Zusätzliche Funktionen: Unterstützt TR-6600 Vorfilter und TR-662 Funkenfänger
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Stück
Normen:
In Verbindung mit dem 3M™ Versaflo™ TR-600-System ermöglicht diese Filterabdeckung die Einhaltung der Anforderungen gemäß EN 12942+ A2. Das System ist CE-zertifiziert und entspricht der Verordnung (EU) 2016/425.
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationskraft und das breite Produktsortiment, welches zahlreiche professionelle Anforderungen erfüllt. Von alltäglicher Sicherheit über spezialisierte Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu visuellen Kommunikationslösungen und Baumaterialien – 3M investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen.
Eigenschaften:
Dieser 3M Filterdeckel ist ein ideales Ersatzteil für eine gerissene, gebrochene oder beschädigte Originalabdeckung. Er bietet einen effektiven Schutz vor physischen Einwirkungen und hält zusätzliche Zubehörteile wie Vorfilter oder Funkenfänger sicher an ihrem Platz. Dank seines durchdachten Designs kann er sogar während Dekontaminationsduschen verwendet werden. Das Sichtfenster ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Filteretiketts. Zudem lässt sich der Filterdeckel intuitiv und mühelos am 3M Versaflo TR-600 Gebläse-Atemschutzsystem befestigen, welches speziell für den Asbestschutz entwickelt wurde.
Spezifikationen:
• 3M Referenz: TR-6100FC
• Produkttyp: Filterabdeckung
• Kompatibilität: Versaflo TR-600-System mit TR-6110E oder TR-6130E Filter
• Material: ABS und Polycarbonat
• Höhe: 13,3 cm
• Breite: 12,7 cm
• Länge: 26,0 cm
• Zusätzliche Funktionen: Unterstützt TR-6600 Vorfilter und TR-662 Funkenfänger
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Stück
Normen:
In Verbindung mit dem 3M™ Versaflo™ TR-600-System ermöglicht diese Filterabdeckung die Einhaltung der Anforderungen gemäß EN 12942+ A2. Das System ist CE-zertifiziert und entspricht der Verordnung (EU) 2016/425.
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationskraft und das breite Produktsortiment, welches zahlreiche professionelle Anforderungen erfüllt. Von alltäglicher Sicherheit über spezialisierte Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu visuellen Kommunikationslösungen und Baumaterialien – 3M investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen.
Stärken
• Schützt die Filter zuverlässig vor physischen Schäden
• Verlängert die Lebensdauer der Filter und des gesamten Systems, wodurch Ersatzkosten gesenkt werden
• Kompatibel mit mehreren Zubehörteilen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
• Original 3M-Ersatzteil – garantiert Qualität und Leistung
• Verlängert die Lebensdauer der Filter und des gesamten Systems, wodurch Ersatzkosten gesenkt werden
• Kompatibel mit mehreren Zubehörteilen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
• Original 3M-Ersatzteil – garantiert Qualität und Leistung
Anwendungen
Der 3M™ Versaflo™ TR-6100FC Filterdeckel wurde speziell für den Ersatz defekter Abdeckungen am 3M TR-600 Filtersystem entwickelt. Diese Ersatzabdeckung richtet sich an Fachkräfte aus unterschiedlichen Branchen und trägt dazu bei, die Lebensdauer des Atemschutz-Filtersystems zu verlängern, ohne dass das gesamte System bei Beschädigung oder starker Abnutzung ersetzt werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filterdeckel |
|---|---|
| Herkunftsland | CA |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen