6893 6893 Einatemventil f. Vollmasken Serie 6000
3M™ Einatemventile für Mehrweg-Atemschutzmasken
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:6893
Rubix:1499440
Hersteller:7000029668
EAN:0051138661984

Produktdetails : 6893 6893 Einatemventil f. Vollmasken Serie 6000
Einatemventile für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind als Ersatzteile für die Verwendung mit 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken ausgelegt. 3M™ Einatemventile lassen sich schnell und einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske.
Halten Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske gut gewartet und einsatzbereit mit der 3M™ Innenmaske für Mehrweg-Atemschutzmasken. Sie lassen sich einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske. Die Ersatz-Innenmasken dienen als Ersatzteil für beschädigte oder abgenutzte Innenmasken von Atemschutzmasken und sind speziell auf 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken ausgelegt.
Stärken
• Zum Ersatz von beschädigten oder abgenutzten Einatemventilen
• Erhöhen Sie die effektive Lebensdauer Ihrer Geräte durch regelmäßige Inspektion und den Austausch von beschädigten oder verschlissenen Teilen.
• Zum Erhalt der Schutzstufe und des Tragekomforts
• Schnell und einfach anzubringen
• Zugelassenes 3M Ersatzteil
Anwendungen
Die Einatemventile für wiederverwendbare 3M™ Masken sind ausschließlich für den Einsatz mit Vollmasken der Serie 6000 von 3M™ vorgesehen. Sie richten sich an professionelle Anwender, die ihre Kosten senken und gleichzeitig eine intensive Nutzung ihrer Schutzausrüstung gewährleisten möchten. Ideal für verschiedene industrielle Umgebungen, finden sie Anwendung in Branchen wie der chemischen Industrie, dem Bauwesen, der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie, der Metallverarbeitung und vielen mehr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einatmungsventil |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90200000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
130,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std