603 603 Plattform für Kombination Feinstaub

Filteradapter für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:603
Rubix:1530940
Hersteller:7100066104
EAN:00051141560557
603 603 Plattform für Kombination Feinstaub

Technische Zusammenfassung

Typfilteradapter

Produktdetails : 603 603 Plattform für Kombination Feinstaub


3M™ Filteradapter für Mehrweg-Atemschutzmasken ermöglichen es den Benutzern, bestimmte 3M™ Bajonettfilter für den Einsatz in einem breiteren Spektrum von Anwendungen anzupassen oder zu kombinieren.
Vielseitig und einfach anzubringen: Die 3M™ Bajonett-Partikelfilter bieten Schutz vor unterschiedlichstem Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln. Die 3M™ Partikelfilter der Serie 2000 zeichnen sich durch einen geringen Atemwiderstand und eine gutes Gleichgewicht und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Atemschutzmaske. Sie sind schwer entflammbar und leicht zu befestigen. 3M™ Partikelfilter der Serie 6000 befinden sich in einem stabilen Kunststoffgehäuse, das sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminationsduschen, Schutt, Funken und hohen Temperaturen schützt. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Die 3M™ Partikelfilter der Serien 2000 und 6000 sind mit den 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500* und den Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und helfen so, den Bestandsbedarf zu reduzieren. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonett-Partikelfilter sind CE-geprüft und haben ein Design, das bei der Verwendung mit Halb- und Vollmasken ein breites Spektrum an luftgetragenen Partikeln filtert. Einige Modelle verfügen über eine Entlastungsfunktion für unangenehme Dämpfe und/oder saure Gase. Nicht geeignet für Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an Gasen und Dämpfen (außer Fluorwasserstoff bei bestimmten Modellen). Wechseln Sie 3M™ Bajonett-Partikelfilter aus, wenn sie verschmutzt oder beschädigt sind oder das Atmen erschweren. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• Sie können 3M™ Bajonettfilter problemlos anpassen oder kombinieren
• Verbindet den Filter mit der Atemschutzmaske
• Speziell für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken entwickelt
• Schnell und einfach anzubringen

Anwendungen

Gebäudeinstandhaltung - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Typfilteradapter
4,90 exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std