6894 6894 Innenmaske f. Vollmasken Serie 6000

3M™ Innenmasken für Mehrweg-Atemschutzmasken

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:6894
Rubix:1530542
Hersteller:7000002034
EAN:00051131370043
6894 6894 Innenmaske f. Vollmasken Serie 6000

Technische Zusammenfassung

Typmontage der nasenschale
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6894 6894 Innenmaske f. Vollmasken Serie 6000


Die 3M™ Innenmaske für Mehrweg-Atemschutzmasken dient als Ersatzteil für beschädigte oder abgenutzte Innenmasken und ist speziell auf 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken ausgelegt. 3M™ Innenmasken lassen sich schnell und einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske, wenn die Innenmaske verloren geht, abgenutzt oder beschädigt ist.
Halten Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske mit den 3M™ Dichtungen für Mehrweg-Atemschutzmasken gut gewartet und einsatzbereit. Sie lassen sich einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske. Für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind Ersatz-Dichtungen erhältlich, falls die Original-Dichtung verloren gehen oder beschädigt werden sollte. Sie können durch den Anwender selbst oder ein Servicecenter befestigt werden.

Stärken


• Ersatz-Innenmasken für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken
• Können von einem ausgebildeten Anwender oder durch ein Servicecenter angebracht werden
• Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Innenmasken
• Erhöhen Sie die effektive Lebensdauer Ihrer Geräte durch regelmäßige Inspektion und den Austausch von beschädigten oder verschlissenen Teilen.
• Schnell und einfach anzubringen
• Zugelassenes 3M Ersatzteil

Anwendungen

Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung99,78 g
Typmontage der nasenschale
146,54 exkl. MwSt.
/ Stück
174,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std