6895 6895 Dichtung f. Filteranschluss f. Vollmasken Serie 6000

3M™ Dichtungen für Mehrweg-Atemschutzmasken

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:6895
Rubix:1530543
Hersteller:7000029669
6895 6895 Dichtung f. Filteranschluss f. Vollmasken Serie 6000

Technische Zusammenfassung

Typdichtung

Produktdetails : 6895 6895 Dichtung f. Filteranschluss f. Vollmasken Serie 6000


3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind darauf ausgelegt, viele Male wiederverwendet zu werden. Damit Ihre Atemschutzmasken stets in gutem Zustand bleiben, bieten wir Ihnen ein Sortiment an Ersatzteilen an. Für 3M™ Mehrweg-Vollmasken sind Ersatz-Dichtungen erhältlich, falls die Original-Dichtung verloren gehen oder beschädigt werden sollte. Sie können durch einen ausgebildeten Anwender oder ein Servicecenter befestigt werden.
Halten Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske mit den 3M™ Dichtungen für Mehrweg-Atemschutzmasken gut gewartet und einsatzbereit. Sie lassen sich einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske. Für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind Ersatz-Dichtungen erhältlich, falls die Original-Dichtung verloren gehen oder beschädigt werden sollte. Sie können durch den Anwender selbst oder ein Servicecenter befestigt werden.

Stärken


• Ersatz-Dichtungen
• Ersatzteil für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken
• Können von einem ausgebildeten Anwender oder durch ein Servicecenter angebracht werden
• Für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken

Anwendungen

Die Dichtungen für 3M Atemschutzmasken sind für den professionellen Einsatz in kontaminierten, staubigen oder toxischen Umgebungen vorgesehen. Sie kommen unter anderem in der chemischen Industrie, Metallverarbeitung, Lackierung, Abfallbehandlung sowie im Bauwesen zum Einsatz. Kompatibel sind sie ausschließlich mit Halb- und Vollmasken der 3M Serien 6000 und 7000.

Technische Informationen


Attribute
Typdichtung
1,67 exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std