Referenzen
3M:7100021252
Rubix:2171385
Hersteller:7100021252
EAN:0051131373815

Produktdetails : TR-6500FC PP40640008, Filterabdeckung für ABE2K1HgP
Die 3M™ Versaflo™ TR-6500FC Filterabdeckung ist ein unverzichtbares Zubehör, das zum Schutz der Filter der gebläseunterstützten Atemschutzsysteme der Serien 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 entwickelt wurde. Dieses robuste und vielseitige Produkt schützt die Filter vor physischen Beschädigungen und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit und Langlebigkeit der Filtrationssysteme. Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie pharmazeutische Anlagen oder Baustellen und ist zudem mit Dekontaminationsduschen kompatibel.
Eigenschaften:
Diese Filterabdeckung zeichnet sich durch ihr praktisches und vielseitiges Design aus. Sie lässt sich leicht montieren und schützt die Filter wirksam vor physischen Einwirkungen, wodurch deren Lebensdauer verlängert wird. Ein Sichtfenster ermöglicht eine schnelle und einfache Überprüfung des Filteretiketts, ohne die Abdeckung zu entfernen, was die betriebliche Effizienz verbessert. Darüber hinaus ist sie reinigungsfähig und wiederverwendbar, was sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: Gebläseunterstützte Atemschutzsysteme der Serien 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800
• Abmessungen: Höhe 0,514 m, Breite 0,493 m, Länge 0,53 m
• Nettogewicht: 115 g
• Eigensicheres Produkt: Ja
• Material: Polyamid
• Zusätzliche Funktionen: Dekontaminationsbeständig und wiederverwendbar
• Menge pro Verpackungseinheit: 1
Normen:
Dieses Produkt ist CE-zertifiziert und entspricht den europäischen Sicherheitsnormen. Seine Einstufung als eigensicheres Produkt gewährleistet eine zuverlässige Nutzung in potenziell explosionsgefährdeten oder anspruchsvollen Umgebungen, wodurch die Sicherheit der Anwender erhöht wird.
Markeninformationen:
Seit ihrer Gründung im Jahr 1902 blickt 3M auf eine lange Tradition der Innovation und nachhaltigen Entwicklung zurück. Mit tausenden Produkten weltweit bietet 3M fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Klebstoffe, Schleifmittel und mehr und trägt so zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt bei. Das Unternehmen bietet zudem Reinigungsprodukte, Gesundheitslösungen und elektrische Ausrüstungen, die den Anforderungen von Fachkräften in verschiedenen Branchen gerecht werden.
Eigenschaften:
Diese Filterabdeckung zeichnet sich durch ihr praktisches und vielseitiges Design aus. Sie lässt sich leicht montieren und schützt die Filter wirksam vor physischen Einwirkungen, wodurch deren Lebensdauer verlängert wird. Ein Sichtfenster ermöglicht eine schnelle und einfache Überprüfung des Filteretiketts, ohne die Abdeckung zu entfernen, was die betriebliche Effizienz verbessert. Darüber hinaus ist sie reinigungsfähig und wiederverwendbar, was sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: Gebläseunterstützte Atemschutzsysteme der Serien 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800
• Abmessungen: Höhe 0,514 m, Breite 0,493 m, Länge 0,53 m
• Nettogewicht: 115 g
• Eigensicheres Produkt: Ja
• Material: Polyamid
• Zusätzliche Funktionen: Dekontaminationsbeständig und wiederverwendbar
• Menge pro Verpackungseinheit: 1
Normen:
Dieses Produkt ist CE-zertifiziert und entspricht den europäischen Sicherheitsnormen. Seine Einstufung als eigensicheres Produkt gewährleistet eine zuverlässige Nutzung in potenziell explosionsgefährdeten oder anspruchsvollen Umgebungen, wodurch die Sicherheit der Anwender erhöht wird.
Markeninformationen:
Seit ihrer Gründung im Jahr 1902 blickt 3M auf eine lange Tradition der Innovation und nachhaltigen Entwicklung zurück. Mit tausenden Produkten weltweit bietet 3M fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Klebstoffe, Schleifmittel und mehr und trägt so zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt bei. Das Unternehmen bietet zudem Reinigungsprodukte, Gesundheitslösungen und elektrische Ausrüstungen, die den Anforderungen von Fachkräften in verschiedenen Branchen gerecht werden.
Stärken
• Schützt die Filter vor physischen Schäden und verlängert ihre Lebensdauer
• Kompatibel mit TR-6580E Filtern und anderen zugelassenen Zubehörteilen
• Schnell sichtbares Fenster zur einfachen Identifikation der Filter
• Reinigungsfähig und wiederverwendbar, um Kosten zu senken und Abfall zu minimieren
• Robustes Design für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Dekontaminationsduschen
• Kompatibel mit TR-6580E Filtern und anderen zugelassenen Zubehörteilen
• Schnell sichtbares Fenster zur einfachen Identifikation der Filter
• Reinigungsfähig und wiederverwendbar, um Kosten zu senken und Abfall zu minimieren
• Robustes Design für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Dekontaminationsduschen
Anwendungen
• Pharmaindustrie
• Gesundheitswesen
• Baugewerbe
• Lackierung
• Anlagenwartung
• Gesundheitswesen
• Baugewerbe
• Lackierung
• Anlagenwartung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filterdeckel |
|---|---|
| Herkunftsland | CA |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen