295-10 WEISS-GRAU-BLAU Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

295-10 WEISS-GRAU-BLAU Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:295-10
Rubix:1721535
EAN:7392626034204
295-10 WEISS-GRAU-BLAU Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe10
Kälteschutz (EN 511)121
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 295-10 WEISS-GRAU-BLAU Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 295 ist ein hochwertiger, wasserdichter Winterhandschuh aus Leder, welcher entwickelt wurde, um Schutz und Komfort bei Kälte und Nässe zu bieten. Die 40 g Thinsulate™-Isolierung sorgt für angenehme Wärme bei gleichzeitig geringem Gewicht, während das ergonomische Design die Handermüdung reduziert.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh überzeugt durch seinen langanhaltenden Tragekomfort, hohe Strapazierfähigkeit sowie verstärkte Finger und Daumen. Sein ergonomisches Design ermöglicht eine dauerhafte Nutzung ohne Druck- oder Scheuerstellen, selbst bei längeren Arbeiten. Die wintertaugliche Innenfütterung sorgt für gleichbleibende Wärme, auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Das verwendete Ziegenleder in Vollnarbenqualität ist besonders langlebig und geschmeidig, was eine präzise Handhabung ermöglicht. Die Kombination aus AQUATHAN®-Technologie und 3M™ Thinsulate™-Isolierung bildet eine wasserfeste, atmungsaktive und winddichte Barriere und ist ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Spezifikationen:
• Material Handinnenfläche: Ziegenleder, Vollnarbig
• Material Handrücken: Spandex
• Futter: Wintergefüttert
• Futtermaterial: Thinsulate™ 40 g
• Farben: Weiß, Grau, Blau

Normen:
• EN 388:2016+A1:2018 (2121X): Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4), Durchstich (1/4)
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen an Design, Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit
• EN 511:2006 (121): Kälteschutz durch Konvektion (1/4), Kontaktkälte (2/4) sowie Wasserdichtigkeit über mindestens 30 Minuten

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Seit 1949 steht Ejendals für qualitativ hochwertige Produkte, die den Schutz von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Industrieumgebungen gewährleisten.

Stärken

• Hält die Hände dank Thinsulate™ 40 g-Polsterung angenehm warm
• Bietet zuverlässigen Nässeschutz durch die wasserdichte AQUATHAN®-Membran
• Hervorragender Tragekomfort, auch bei längeren Einsätzen
• Ergonomisches Design zur Reduzierung der Handermüdung
• Hohe Fingerfertigkeit und sicherer Griff durch geschmeidiges Ziegenleder
• Verstärkungen an Fingern und Daumen für zusätzlichen Schutz empfindlicher Bereiche

Anwendungen

Der TEGERA® 295 eignet sich ideal für Arbeiten in kalten und nassen Umgebungen. Besonders empfohlen wird er für mittelschwere Handhabungstätigkeiten, Maschinenführung, Baustellen, Fahrzeugarbeiten, Gerüstbau sowie Tätigkeiten im Flughafen- und Transportwesen. Er ist perfekt für Profis, die unter rauen Witterungsbedingungen arbeiten und schützt wirksam vor Kälte, Feuchtigkeit, Schürfwunden, Blasen, Abriebverletzungen und Schnittwunden.

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Kälteschutz (EN 511)121
Hauptmaterialpolyester
Lebensmittelkontaktnein
Beschichtung der Handschuheohne
Farbegrau
Werkstoffpolyester / polyethylen / leder / elastan / naturlatex
HerkunftslandCN
23,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
27,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

10