117-8 GRAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 117

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:117-8
Rubix:2500031
EAN:7392626010628
117-8 GRAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Kälteschutz (EN 511)01x
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 117-8 GRAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 117 ist ein hochwertiger Lederhandschuh, der speziell entwickelt wurde, um einen optimalen Schutz und eine effektive Isolierung gegen Kälte zu bieten. Dank seines warmen Innenfutters und des praktischen Klettverschlusses am Handgelenk, hält er die Hände angenehm warm. Gefertigt aus erstklassigem Ziegenleder, bietet dieser Handschuh eine hervorragende Fingerfertigkeit und Schutz vor Abrieb. Der elastische Polyester-Rücken sorgt für eine optimale Passform.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine robuste und komfortable Verarbeitung aus und eignet sich ideal für kalte Arbeitsumgebungen – sowohl drinnen als auch im Freien. Er schützt effektiv vor Abriebverletzungen, Blasen, Schürfwunden, Schnittverletzungen sowie vor Kälte und Staub. Die Innenhand besteht aus vollnarbigem Ziegenleder, das für eine hohe Flexibilität sorgt. Das weiche Fleecefutter bietet ausgezeichneten thermischen Komfort, während der Klettverschluss am Handgelenk die Wärme speichert und das Eindringen von Wind und Kälte verhindert. Der elastische Polyester-Rücken sorgt für eine optimale Passform, während verstärkte Finger und Daumen die Langlebigkeit erhöhen.

Spezifikationen:
• Außenmaterial: Ziegenleder und Polyester
• Innenmaterial: Polyester
• Handgelenk: Klettverschluss
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 230-285 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau, Weiß

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 511, die einen Schutz gegen Kälte (Kontaktkälte Level 1) gewährleistet. Zudem erfüllt er die Norm EN 388, Klassifizierung 2011, mit folgenden Schutzwerten:

• Abriebfestigkeit: 2/4
• Reißfestigkeit: 1/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine herausragende Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 verpflichtet sich Ejendals zur Entwicklung von hochwertigen Produkten, welche die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster Industrieumgebungen gerecht werden.

Stärken

• Hervorragender Kälteschutz – ideal für den Einsatz in kalten und Outdoor-Umgebungen
• Hochwertiges vollnarbiges Ziegenleder für erhöhte Langlebigkeit und optimale Fingerfertigkeit
• Warmes Fleecefutter für ausgezeichneten thermischen Komfort
• Elastischer Polyester-Rücken für eine präzise und bequeme Passform
• Verstärkte Finger und Daumen für eine längere Haltbarkeit
• Praktischer Klettverschluss am Handgelenk für besseren Schutz gegen Wind und Kälte

Anwendungen

Der TEGERA® 117 ist für eine Vielzahl von Tätigkeiten in kalten Umgebungen konzipiert, darunter:
• Landwirtschaftliche Arbeiten
• Forstwirtschaftliche Tätigkeiten
• Gartenarbeit
• Bau- und Konstruktionsarbeiten
• Leichte Montage- und Handhabungsaufgaben
• Reparaturarbeiten
• Einsatz in der Holzindustrie

Perfekt für den ganzjährigen Einsatz, eignet sich dieser Handschuh besonders für Outdoor-Arbeitsplätze und Umgebungen, in denen Kälte eine entscheidende Rolle spielt.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Kälteschutz (EN 511)01x
Hauptmaterialpolyester
Beschichtung der Handschuheohne
Farbegrau
Werkstoffpolyester/vollnarbenleder/nylon/naturlatex
HerkunftslandCN
14,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe