97-631-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

Winterhandschuh ActivArmr 97-631

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:97-631-11
Rubix:2711080
Hersteller:97631110
EAN:10076490448308
97-631-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Kälteschutz (EN 511)12x
Hauptmaterialnylon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97-631-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Die Schutzhandschuhe ActivArmr® 97-631 von Ansell bieten Komfort, Flexibilität und Robustheit dank ihrer PVC-Beschichtung und thermischen Isolierung. Sie wurden entwickelt, um die Hände vor Schnitt- und Abriebschäden zu schützen und gleichzeitig eine hervorragende Fingerfertigkeit, selbst bei kalten Bedingungen, zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Die ActivArmr® 97-631 Handschuhe bieten einen hervorragenden Schutz durch ihr innovatives Design. Die PVC-Beschichtung gewährleistet selbst bei niedrigen Temperaturen einen exzellenten Griff, während sie eine bemerkenswerte Flexibilität für präzise Bewegungen beibehält. Diese Handschuhe bieten zudem effektiven Schutz vor mechanischen Gefahren wie Schnitt- und Abriebschäden. Ihr weiches Acryl-Innenfutter sorgt für Wärme und hohen Tragekomfort.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PVC
• Trägermaterial: Acryl, Nylon
• Bündchenmodell: Strickbund
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 250-285 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 2231B, was seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnittverletzungen durch Klingen (2/5), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) belegt. Seine Schnittschutzklasse nach ISO EN 13997 beträgt B.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie und die Lebensmittelverarbeitung. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um höchste Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, welche für spezifische Anwendungen konzipiert sind, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt Ansell großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

Stärken

• Optimale Wärmeisolierung, ideal für kalte Arbeitsumgebungen
• Hervorragende Griffigkeit und Flexibilität dank der PVC-Beschichtung
• Effektiver Schutz vor mechanischen Gefahren wie Abrieb und Schnitten
• Hoher Tragekomfort durch das weiche, isolierte Acryl-Innenfutter

Anwendungen

Diese Handschuhe eignen sich für eine Vielzahl professioneller Anwendungen, insbesondere für Arbeitsbereiche, in denen kalte Temperaturen und mechanische Risiken zusammenkommen:

• Baugewerbe, insbesondere für Arbeiten im Freien bei winterlichen Bedingungen
• Kältelagerung und Handhabung in kühlen Umgebungen
• Öffentliche Dienstleistungen, bei denen Schutz und Flexibilität erforderlich sind
• Lebensmittelverarbeitung und Forstwirtschaft zum Schutz vor mechanischen Gefahren
• Infrastrukturwartung und Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie, wo Sicherheit und Robustheit unerlässlich sind
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Kälteschutz (EN 511)12x
Hauptmaterialnylon
Beschichtung der Handschuhepolyvinylchlorid (pvc)
8,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
10,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe