868089 G-THERMO ICE HIVIZ GR.8 HIVIZ Kälteschutzhands Acryl hiviz gelb Latexbeschicht EN511 X.2.X
G-Thermo-Glatthandschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:867609
GISS:868089
Rubix:3237585
EAN:3660338219535

Dokumente
Produktdetails : 868089 G-THERMO ICE HIVIZ GR.8 HIVIZ Kälteschutzhands Acryl hiviz gelb Latexbeschicht EN511 X.2.X
Die G-THERMO ICE Handschuhe von GISS sind speziell entwickelt, um maximalen Schutz vor extremer Kälte bei manuellen Tätigkeiten in trockener Umgebung zu gewährleisten. Sie überzeugen durch hervorragende Wärmeisolierung und zuverlässigen Grip.
Eigenschaften:
Gefertigt aus Acryl in 10er-Strickstärke bieten diese Kälteschutzhandschuhe eine exzellente thermische Isolierung. Die doppelte Beschichtung aus Latex-Mikroschaum auf Handfläche und Fingern sorgt für ausgezeichnete Griffsicherheit – sowohl in trockenen als auch in feuchten Arbeitsbereichen. Der vollständig beschichtete Daumen bietet zusätzlichen Schutz an stark beanspruchten Stellen. Dank ergonomischer Passform und elastischem Handgelenk sitzen die Handschuhe sicher und bequem. Die leuchtend gelbe Farbe erhöht die Sichtbarkeit der Hände und verbessert so die Arbeitssicherheit in schlecht beleuchteten Umgebungen.
Spezifikationen:
• Aufbau: gestrickt und beschichtet
• Strickstärke: 10
• Material: Acryl
• Farbe: Gelb (hohe Sichtbarkeit) und Braun
• Beschichtung: doppelte Latex-Mikroschaum-Beschichtung
• Ergonomische, anatomische Form
• Eng anliegendes, elastisches Bündchen
• Verfügbar in mehreren Größen
• Kälteschutz bis -50 °C
• Hohe Reißfestigkeit
• Sicherer Grip in trockener und feuchter Umgebung
Normen:
• CE-zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (Leistungsstufe 2242X)
• EN 511: Schutz gegen Kälte (Leistungsstufe X2X)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern. Die Marke mit Ursprung in Frankreich ist heute in ganz Europa präsent und betreut rund 40.000 professionelle Kunden. Das Sortiment deckt das gesamte Spektrum industrieller Sicherheit ab – von Kopfschutz bis hin zu Absturzsicherungen.
Eigenschaften:
Gefertigt aus Acryl in 10er-Strickstärke bieten diese Kälteschutzhandschuhe eine exzellente thermische Isolierung. Die doppelte Beschichtung aus Latex-Mikroschaum auf Handfläche und Fingern sorgt für ausgezeichnete Griffsicherheit – sowohl in trockenen als auch in feuchten Arbeitsbereichen. Der vollständig beschichtete Daumen bietet zusätzlichen Schutz an stark beanspruchten Stellen. Dank ergonomischer Passform und elastischem Handgelenk sitzen die Handschuhe sicher und bequem. Die leuchtend gelbe Farbe erhöht die Sichtbarkeit der Hände und verbessert so die Arbeitssicherheit in schlecht beleuchteten Umgebungen.
Spezifikationen:
• Aufbau: gestrickt und beschichtet
• Strickstärke: 10
• Material: Acryl
• Farbe: Gelb (hohe Sichtbarkeit) und Braun
• Beschichtung: doppelte Latex-Mikroschaum-Beschichtung
• Ergonomische, anatomische Form
• Eng anliegendes, elastisches Bündchen
• Verfügbar in mehreren Größen
• Kälteschutz bis -50 °C
• Hohe Reißfestigkeit
• Sicherer Grip in trockener und feuchter Umgebung
Normen:
• CE-zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (Leistungsstufe 2242X)
• EN 511: Schutz gegen Kälte (Leistungsstufe X2X)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern. Die Marke mit Ursprung in Frankreich ist heute in ganz Europa präsent und betreut rund 40.000 professionelle Kunden. Das Sortiment deckt das gesamte Spektrum industrieller Sicherheit ab – von Kopfschutz bis hin zu Absturzsicherungen.
Stärken
• Effektive Wärmeisolierung bis -50 °C für Arbeiten in extrem kalten Umgebungen
• Hervorragende Griffsicherheit bei trockenen und feuchten Bedingungen für mehr Präzision und Sicherheit
• Vollständig beschichteter Daumen für verstärkten Schutz an stark beanspruchten Stellen
• Ergonomische Passform und elastisches Bündchen für hohen Tragekomfort über lange Zeit
• Hervorragende Griffsicherheit bei trockenen und feuchten Bedingungen für mehr Präzision und Sicherheit
• Vollständig beschichteter Daumen für verstärkten Schutz an stark beanspruchten Stellen
• Ergonomische Passform und elastisches Bündchen für hohen Tragekomfort über lange Zeit
Anwendungen
Die G-THERMO ICE Handschuhe sind ideal für allgemeine Handhabungs- und Lagerarbeiten in kalten, trockenen Umgebungen. Sie eignen sich besonders für Logistik, Lebensmittelindustrie, Außeneinsätze in der Industrie sowie Baugewerbe in der Winterzeit. Ihre starke Griffigkeit macht sie zudem optimal für das Greifen von Teilen, Be- und Entladen, das Führen von Maschinen sowie den sicheren Umgang mit Werkzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | x2x |
| Hauptmaterial | acryl |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Werkstoff | acryl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std