10018364 (WEIC) WEICON FLEX+BOND TRANSPARENT 85 ML
Dichtstoffe Weicon
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Weicon:10018364 (WEIC)
Rubix:1255334
Hersteller:10018364
Dokumente
Produktdetails : 10018364 (WEIC) WEICON FLEX+BOND TRANSPARENT 85 ML
WEICON Flex+bond ist haftstark, dauerelastisch, temperaturbeständig von -40°C bis +90°C (-40 bis +194°F), witterungsbeständig, UV-stabil, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, alterungsbeständig, beständig gegenüber Salzwasser und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Flex+bond ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Mit Flex+bond lassen sich nahezu sämtliche Materialien, wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, mit- und untereinander verbinden. WEICON Flex+bond kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
WEICON Flex+bond® Kleb- und Dichtstoff 85 ml transparent
Technische Informationen
Attribute
| Typ | silikon |
|---|---|
| Zolltarifcode | 35069190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,72 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
168,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
