TEROSON SI 34 GY 300ML GR KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: grau
TEROSON SI 34 GY CR 300ML EGFD 1K-Amin-Silikondichtstoff 300 ml grau
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:SI 34 GY CR 300ML EGFD
Rubix:2087503
Hersteller:2268134
EAN:4058093014752

Dokumente
Produktdetails : TEROSON SI 34 GY 300ML GR KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: grau
DICHTMASSE 300ml Transp. TEROSTAT SI 34
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




