Dichtstoffe Loctite SI 5398, Fassungsvermögen: 310 ml

Flex. Kleb- und Dichtstoff rot

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Loctite:SI 5398
Rubix:66952
Hersteller:2063271
EAN:5010266258751
SI 5398 RD 310ML Flex. Kleb- und Dichtstoff rot
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen310 ml
Farberot
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5398 310ML KARTUSCHE Silikon 2K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: rot


LOCTITE SI 5398 ist ein roter, fließfähiger 1K-Acetoxy-Silikon-Industriedichtstoff, der im allgemeinen für Dichtanwendungen eingesetzt wird, aber auch zum Kleben und bei thermischen Belastungen geeignet ist. Der Einsatz erfolgt primär in der Heizungstechnik, in Industrieöfen, in elektrischen Haushaltsgeräten und in industriellen Heizanlagen. Dieses Produkt kann Temperaturen bis +300 °C standhalten. Die Hautbildung erfolgt innerhalb von 8 Minuten nach Auftragung.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen310 ml
Farberot
Typsilikon
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode32141010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,58 exkl. MwSt.
/ Stück
59,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std