LOCTITE SI 5699 80ML TUBE [CHEM.VV] Silikon 1K Flächendichtung Silikon Grau Kühlwasser

Abdichtend, niedriges Mod Oxi

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SI 5699 GY TB 80ML EGFD
Rubix:507585
Hersteller:2061022
EAN:5010266429830
5699 80ML Dichtungsprodukt Silikon, grau
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen80 ml
Farbegrau
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5699 80ML TUBE [CHEM.VV] Silikon 1K Flächendichtung Silikon Grau Kühlwasser


LOCTITE® SI 5699 ist eine Dichtmasse, welch entwickelt wurde, um eine optimale Abdichtung bei den verschiedensten Montageanwendungen zu gewährleisten. Die silikonbasierte Formel ist beständig gegenüber Wasser-Glykol-Gemischen und härtet durch den Kontakt mit Luftfeuchtigkeit zu einer flachen, elastischen und widerstandsfähigen Dichtung aus. Sie ist ideal geeignet für Anwendungen auf flexiblen Flanschen sowie auf bearbeiteten oder geformten Metall- oder Kunststoffoberflächen. Das Produkt bietet eine sehr gute Ölbeständigkeit. Die schnelle Trocknungszeit ermöglicht eine zügige Weiterverarbeitung.

Spezifikationen:
• Farbe: Grau
• Aushärtungstyp: Vulkanisation bei Raumtemperatur
• Einsatztemperatur: -55 bis 200 °C
• Lagertemperatur: 8 bis 21 °C
• Austragsrate: 200 g/min
• Staubtrocken nach 10 Minuten
• Handhabungstrocken und montagebereit nach 30 Minuten
• Geeignet für Metall- und Kunststoffoberflächen

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für innovative Klebstofflösungen für die industrielle Fertigung und Instandhaltung. LOCTITE® erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachkräften durch zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Dank umfassender technischer Expertise und strenger Zertifizierungen garantiert die Marke höchste Leistungsstandards gemäß den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen. LOCTITE® verpflichtet sich, fortschrittliche Lösungen zu entwickeln und dabei höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.

Stärken

• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl und Wasser-Glykol-Gemischen für eine langlebige Abdichtung
• Geeignet für Metall- und Kunststoffoberflächen und damit vielseitig einsetzbar
• Schnelle Aushärtung: Staubtrocken in nur 10 Minuten – reduziert Ausfallzeiten deutlich
• Bewahrt nach der Aushärtung eine hohe Flexibilität, um thermischen Ausdehnungen standzuhalten
• Einfache Anwendung dank hoher Austragsrate

Anwendungen

LOCTITE® SI 5699 wird empfohlen für die Abdichtung flexibler Flanschverbindungen, insbesondere für Blechdeckel, die Wasser-Glykol-Gemischen standhalten müssen. Besonders geeignet ist es für starre Flansche, wie sie bei Getriebe- und Motorgehäusen vorkommen. Es is außerdem ideal geeignet für den Einsatz in Industriebereichen, in denen eine zuverlässige Dichtheit und Flüssigkeitsbeständigkeit unerlässlich ist, insbesondere in der Automobilbranche, der Präzisionsmechanik sowie in der allgemeinen Industrie.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89x45x170 mm
Fassungsvermögen80 ml
Farbegrau
Typsilikon
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur200 °C
Zolltarifcode32141010
222,12 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
264,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen