TEROSON MS 935 GY 290ML KARTUSCHE Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff Farbe: grau
MS Polymer, Kleb-Dichtstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:MS 935 GY 290ML
Rubix:1316565
Hersteller:2001116
EAN:4002872000337

Dokumente
Produktdetails : TEROSON MS 935 GY 290ML KARTUSCHE Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff Farbe: grau
TEROSON MS 935 ist ein Industrieklebstoff für elastische Klebungen mit mittlerer/hoher Festigkeit. Er hat ein breites Haftspektrum und kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 290 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Typ | ms-hybridpolymer |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen