Referenzen
Gutekunst:1.80X20.00X145.00-180GRAD-Z
Rubix:483055
Hersteller:Z-130K-01I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 145 mm |
Produktdetails : 1.80X20.00X145.00-180GRAD-Z Zugfeder Z-130K-01I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):100,9 N, Toleranz Fn (Fntol):4,93 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:52 mm, Ösenhöhe(Lh):13,55 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):6,881 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):100,9 N, Toleranz Fn (Fntol):4,93 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:52 mm, Ösenhöhe(Lh):13,55 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):6,881 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 145 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen