Referenzen
Gutekunst:0.90X8.50X48.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:484166
Hersteller:RZ-081K-01I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 48,5 mm |
Produktdetails : 0.90X8.50X48.50-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-081K-01I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):27,55 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:38 mm, Ösenhöhe(Lh):5,57 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,221 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):27,55 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:38 mm, Ösenhöhe(Lh):5,57 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,221 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 48,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen