Referenzen
Gutekunst:0.50X4.50X37.10-180GRAD-Z
Rubix:482608
Hersteller:Z-045CI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 37,1 mm |
Produktdetails : 0.50X4.50X37.10-180GRAD-Z Zugfeder Z-045CI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):11,69 N, Toleranz Fn (Fntol):0,68 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:45 mm, Ösenhöhe(Lh):2,92 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,881 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):11,69 N, Toleranz Fn (Fntol):0,68 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:45 mm, Ösenhöhe(Lh):2,92 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,881 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 37,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen