Referenzen
Gutekunst:0.80X8.00X40.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:144590
Hersteller:RZ-072F-01X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 0.80X8.00X40.00-270GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-072F-01X-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):20,91 N, Toleranz Fn (Fntol):1,37 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:37 mm, Ösenhöhe(Lh):5,3 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,411 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):20,91 N, Toleranz Fn (Fntol):1,37 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:37 mm, Ösenhöhe(Lh):5,3 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,411 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen