Referenzen
Gutekunst:1.60X14.10X83.00-180GRAD-Z
Rubix:65714
Hersteller:Z-124I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 83 mm |
Produktdetails : 1.60X14.10X83.00-180GRAD-Z Zugfeder Z-124I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):101,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,55 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:36 mm, Ösenhöhe(Lh):9,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,881 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):101,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,55 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:36 mm, Ösenhöhe(Lh):9,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,881 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 83 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen