Referenzen
Gutekunst:0.55X4.00X18.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:483950
Hersteller:RZ-051NI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 18,9 mm |
Produktdetails : 0.55X4.00X18.90-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-051NI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):13,81 N, Toleranz Fn (Fntol):1,28 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):2,43 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,251 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):13,81 N, Toleranz Fn (Fntol):1,28 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):2,43 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,251 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 18,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen