Referenzen
Gutekunst:0.50X4.50X18.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:483886
Hersteller:RZ-044X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 18,6 mm |
Produktdetails : 0.50X4.50X18.60-270GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-044X-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):9,421 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):2,86 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,711 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):9,421 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):2,86 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,711 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 18,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen