Referenzen
Gutekunst:2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z
Rubix:65946
Hersteller:Z-140AI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 87,4 mm |
Produktdetails : 2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z Zugfeder Z-140AI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):149,2 N, Toleranz Fn (Fntol):8,19 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):11,2 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):11,81 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):149,2 N, Toleranz Fn (Fntol):8,19 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):11,2 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):11,81 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 87,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std