Referenzen
Gutekunst:2.80X14.00X128.00-180GRAD-Z
Rubix:217064
Hersteller:Z-162TI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 128 mm |
Produktdetails : 2.80X14.00X128.00-180GRAD-Z Zugfeder Z-162TI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):466,9 N, Toleranz Fn (Fntol):46,65 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:33 mm, Ösenhöhe(Lh):7,3 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):46,11 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):466,9 N, Toleranz Fn (Fntol):46,65 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:33 mm, Ösenhöhe(Lh):7,3 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):46,11 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 128 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen