Referenzen
Gutekunst:2.00X16.00X155.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:484543
Hersteller:RZ-141JI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 155 mm |
Produktdetails : 2.00X16.00X155.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-141JI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):139,7 N, Toleranz Fn (Fntol):8,58 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:46 mm, Ösenhöhe(Lh):10 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):11,6 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):139,7 N, Toleranz Fn (Fntol):8,58 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:46 mm, Ösenhöhe(Lh):10 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):11,6 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 155 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen