Referenzen
SMC:D-H7CZ
Rubix:2181139
EAN:3618035636018

Technische Zusammenfassung
| Typ | solid state auto switch |
|---|---|
| Ausführung | d |
| Spannung, min. | 24 V |
Dokumente
Produktdetails : D-H7CZ Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
H7C, Elektronische Schalter, Bandmontage, Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Typ | solid state auto switch |
| Ausführung | d |
| Spannung, min. | 24 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage