D-LC50 Anschlusskabel 5 Meter mit Stecker

Schalter Serie D-

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:D-LC50
Rubix:2009972
Hersteller:D-LC50
EAN:3618035635615
D-LC50 Anschlusskabel 5 Meter mit Stecker

Technische Zusammenfassung

Typanschlusskabel
Ausführungd
Spannung, min.10 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D-LC50 Anschlusskabel 5 Meter mit Stecker


SMC's vorverdrahtete Autoschalter sind in 3- oder 4-poliger 8mm Ausführung oder in 4-poliger 12mm Ausführung erhältlich. 3 Standardkabellängen sind ebenfalls erhältlich: 0,5 m (S), 1,0 m (M) und 3,0 m (L). Durch die Verwendung des vorverdrahteten Anschlussschalters entfällt die Notwendigkeit von Mindestbestellmengen für "spezielle" Autoschalter mit Steckern, und die Verdrahtung wird durch die Verwendung von Standardsteckern vereinfacht.

Stärken

-Der richtige Betriebsbereich kann anhand der Farbe des Lichts bestimmt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77 g
Typanschlusskabel
Ausführungd
Spannung, min.10 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.28 V
Betriebsspannung24 V
HerkunftslandJP
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen