D-C73C Signalgeber

Schalter Serie D-

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-C73C
Rubix:655739
Hersteller:D-C73C
EAN:3618035637732
D-C73C Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typauto-switch
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-C73C Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
-Elektrischer Eingang: Stecker.
-Anwendung Last: Relais/SPS.
-Spannung: <24V DC.
-Laststrom: 5 bis 50mA.
-Anwendbare Aktuator-Serien: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Modell: C73C (DC Volt <24, LED)
Kabellänge: 0,5 m

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Typauto-switch
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.24 V
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85365019
22,81 exkl. MwSt.
/ Stück
27,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen