Referenzen
SMC:D-F7PL
Rubix:711235
Hersteller:D-F7PL
EAN:3618035636940

Dokumente
Produktdetails : D-F7PL Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 80mA.
-Anwendbare Aktuator-Serien: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Modell: F7P (3-Draht, PNP)
Kabellänge: L (3 m)
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 80mA.
-Anwendbare Aktuator-Serien: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Modell: F7P (3-Draht, PNP)
Kabellänge: L (3 m)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Typ | auto-switch |
| Ausführung | d |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen