Referenzen
SMC:D-B54L
Rubix:2177346
Hersteller:D-B54L
EAN:3618035637824

Technische Zusammenfassung
| Typ | band montiert |
|---|---|
| Ausführung | tülle für elektrische anschlüsse |
| Spannung, min. | 24 V |
Dokumente
Produktdetails : D-B54L Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldfeste, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
B53/B54/B64, Reedschalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Typ | band montiert |
| Ausführung | tülle für elektrische anschlüsse |
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage