D-Z73-M8(F) Signalgeber

Automatischer Schalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:D-Z73-M8(F)
Rubix:2316803
Hersteller:D-Z73-M8(F)
D-Z73-M8(F) Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schalter
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D-Z73-M8(F) Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.100 V
HerkunftslandJP
31,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage