Referenzen
SMC:D-A73CL
Rubix:988133
Hersteller:D-A73CL
EAN:3618035638524

Technische Zusammenfassung
| Typ | reed-autoschalter |
|---|---|
| Ausführung | d-a73c |
| Spannung, min. | 24 V |
Dokumente
Produktdetails : D-A73CL Signalgeber
A73C/A80C, Reedschalter, Schienenmontage, Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Typ | reed-autoschalter |
| Ausführung | d-a73c |
| Spannung, min. | 24 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen