Referenzen
SMC:D-Z73L
Rubix:887779
Hersteller:D-Z73L
EAN:3618036131024

Dokumente
Produktdetails : D-Z73L Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
Z73/Z76/Z80, Reedschalter, Direktmontage, Tülle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Typ | automatikschalter |
| Ausführung | d-z |
| Spannung, min. | 24 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 100 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort